Beli 3m sander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  2. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  3. Firebird Air Sander / Polisher
    Mulai

    Rp2.799.900

    Firebird Air Sander / Polisher
    atribut:
    • orbital diameter (mm): 5
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Air inlet (inch): 1/4 inch
    • Air consumption (CFM): 4
  4. BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  5. NITTO KOHKI Palm Orbital Thunder
    Mulai

    Rp8.999.900

    NITTO KOHKI Palm Orbital Thunder
    atribut:
    • Accessories: Polished paper: # 80 Velcro, # 120 Velcro x 2 each. Coupler: HA - 65SN x 1 piece. Spanner: 17 mm x 1
    • Air Consumption (m³/minute): 0.42
    • No Load Rotation Speed (rpm): 11000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Working Pressure (MPa): 0.59 [6kgf/cm2)
  6. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp659.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  7. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    BARU
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
  8. STANLEY Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    Mulai

    Rp819.900

    STANLEY Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)
    atribut:
    • No. Load Speed (OPM): 0-13000
    • orbital diameter (mm): 2
    • Sanding Pad Size (mm): 125
    • Dust-Sealed Switch: Yes
    • Dust Extraction: Yes
    • Brake Function: Yes
    • Input Power (W): 300
    • K3L License: Yes
    • Sanding Pad Size (inch): 5
  9. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    20%
    Mulai

    Rp229.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  10. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  11. JTC Air Random OrBital Sander
    Mulai

    Rp4.799.900

    JTC Air Random OrBital Sander
    atribut:
    • Pad Diameter: 5 Inch (6 holes)
    • Orbit Diameter: 5 m/m
    • Free Speed: 10000 r.p.m
    • Air Pressures: 90 psi
    • Air consumption: 3 cfm
    • Air inlet: 1/4 Inch
Daftar Harga 3m sander Terbaru October 2026
BOSCH Sander (Mesin Amplas)Rp2.599.900
KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)Rp10.999.900
Firebird Air Sander / PolisherRp2.799.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411Rp199.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
NITTO KOHKI Palm Orbital ThunderRp8.999.900
Wipro Disc Polisher VariableRp659.900
Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)Rp13.999.900
STANLEY Random Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)Rp819.900
Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Rp229.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)